Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-423 Polyester Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325664
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 12,7 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-423 Polyester
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 6,4 m
Etikettenmenge = 1
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12,7 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-423 Polyester
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
6,4 m
Etikettenmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband schwarz auf weiß, etikettendrucker etiketten, beschriftungsband brady, 2325664, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M21500423, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,50*
€ 32,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 25,28*
€ 34,21*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 36,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,19*
€ 36,55*
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,09*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,94*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,52*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,46*
Ähnlich
Brady
110928
ab € 36,26*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,20*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,43*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,81*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,32*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,65*
Ähnlich
Brady
M21-750-427
ab € 29,36*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.