Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Artikel-Nr.:
     158-BE2911
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110897
EAN/GTIN:
     0662820899679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™21

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
12,7
Länge [m]:
6,40
Stärke [mm]:
0,08
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP21 | BMP21-LAB | BMP21-PLUS | IDPAL | LABPAL
Oberfläche:
glänzend
Rollentyp:
endlosband
Material:
Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,45*
€ 33,04*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 25,44*
€ 34,43*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 36,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,18*
€ 36,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 31,83*
€ 43,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 22,91*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,94*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,37*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,37*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,37*
Ähnlich
Brady
M211500427
ab € 37,26*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 36,05*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,41*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,67*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,18*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,11*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.