Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift CASTELL® 9000 FABER-CASTELL 11 90 04, Härtegrad 4B, Schaft dunkelgrün, mit Radierer nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-030106
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     11 90 04
EAN/GTIN:
     4005401190042
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Lackierung auf Wasserbasis ja, Schaft lackiert ja, Radierer auswechselbar nein
Weitere Informationen:
Härtegrad:
4B
Schaftfarbe:
dunkelgrün
Lackierung auf Wasserbasis:
ja
mit Radierer:
nein
Schaft lackiert:
ja
Radierer auswechselbar:
nein
Spitze:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung:
ja
Stiftform:
sechskant
Besonderheit:
Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft (EcoPen
Länge:
175
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, faber castell bleistift sechseckform, bleistift mit radierer, faber-castell bleistifte mit radierer, Bleistift CASTELL® 9000, Bleistift (Steno), Bürobleistift, Dreikant-Bleistift, holzgefasster Bleistift, Kunstharz-Bleisift, Kunstharz-Bleistift, Markenbleistift, Schreibgerät, Schreibgerät (Bleistift), Schreibgerät (Stenostift), Schreibgeräte, Schulbleistift, Sechskant-Bleistift, Steno-Bleistift, Stenobleistift, Zeichenstift (Bleistift)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,02*
2 Tage
350
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,09*
1 Tag
1910
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,15*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119003
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119005
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119006
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119007
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119008
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119001
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119011
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.