Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Anschlusskabel [1x SPHD-15-Stecker - 2x PS/2-Stecker, VGA-Stecker] 1.80 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491375-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5202P
EAN/GTIN:
     4710423771215
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN KVM Anschlusskabel [1x SPHD-15-Stecker - 2x PS/2-Stecker,VGA-Stecker] 1.80 m Schwarz

ATEN PS/2-KVM-Kabel 1,8 m

VGA, 2x PS/2 an SPHD
Kabellänge: 1,8 m

Konsolanschlussstecker: SPHD (3 in 1) für Tastatur, Maus und Bildschirm.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: VGA,PS/2 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SPHD-15-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PS/2-Stecker,VGA-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SPHD-15-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
PS/2-Stecker | VGA-Stecker
Marke:
ATEN
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
VGA | PS/2
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
KVM Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, aten kvm kabel, kvm kabel, kvm kabel 1.8m, 672792000850, ATEN, 2L-5202P
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 8,78*
€ 13,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 13,49*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,21*
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 14,62*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.816,04*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 597,93*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,30*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,97*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,30*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,81*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,24*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 308,05*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 368,52*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 582,03*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 606,19*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 403,14*
Zubehör
Aten
CS231C-AT-G
ab € 147,99*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.