Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS231C-AT-G Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS231C-AT-G Computerdatenumschalter
ATEN CS231C-AT-G Computerdatenumschalter
ATEN CS231C-AT-G Computerdatenumschalter
ATEN CS231C-AT-G Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93163571
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS231C-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Leistungen
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
KVM switch-Anschlussanzahl
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
560 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,29*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,73*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,21*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,60*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.