Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522609
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5202P
EAN/GTIN:
     4710423771215
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
PC-Anschlussstecker: HDB und PS/2
Konsolanschlussstecker: SPHD (3 in 1) für Tastatur, Maus und Bildschirm
Länge: 1.8m (flach)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
211 g
Paketgewicht
211 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HDB-15 + 2 x PS/2
Anschluss 2
SPHD-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,395* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.817,18*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 598,63*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,06*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,88*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,32*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,75*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 310,14*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 369,23*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 583,49*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 607,29*
Zubehör
Aten
DCP3023
ab € 1.322,08*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 402,84*
Zubehör
Aten
CS231C-AT-G
ab € 148,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.