Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003508014 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm 1 St. Braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249172-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003508014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hager LF2003508014 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm 1 St. Braun

TEHALIT Kanal LF 20035 br

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm braun
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm.
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff PVC
nicht halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Kabelkanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager tehalit kabelkanal 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Hager, LF2003508014, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,85*
2 Tage
40
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 5,14*
4 Tage
10
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,37*
€ 5,21*
2 Tage
62
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,31*
Lager 102
22
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,74*
€ 17,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,50*
€ 16,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,03*
€ 15,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,32*
€ 14,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,18*
€ 14,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,63*
€ 13,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507030
ab € 1,4856*
Ähnlich
Hager
LF4004008014
ab € 3,55*
Ähnlich
Hager
LF4006007030
ab € 2,87*
Ähnlich
Hager
LF4006008014
ab € 7,04*
Ähnlich
Hager
LF6011007030
ab € 7,84*
Ähnlich
Hager
LF1501508014
ab € 0,758*
Ähnlich
Hager
LF2002008014
ab € 1,16*
Ähnlich
Hager
LF2003507030
ab € 3,95*
Ähnlich
Hager
LF3003007030
ab € 2,31*
Ähnlich
Hager
LF6009007030
ab € 9,69*
Ähnlich
Hager
LF2003607030
ab € 7,3386*
Ähnlich
Hager
LF3004508014
ab € 10,7742*
Ähnlich
Hager
LF3004507030
ab € 9,2798*
Ähnlich
Hager
LF3006008014
ab € 14,2468*
Ähnlich
Hager
LF3006007030
ab € 9,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.