Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104644 Herst.-Nr.: LF4004008014 EAN/GTIN: 4012740146746 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm braun Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei EinMann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Weitere Informationen: Merkmale | Lateraler Abschnitt | 900 mm² | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Produktfarbe | Braun | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Höhe | 40 mm | | Länge (m) | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 3,56* | € 5,28* | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 5,86* | € 8,44* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 5,97* | € 8,60* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 6,50* | ab € 6,70* | € 9,64* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 6,80* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,56* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|