Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003507030 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm 2 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814500-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003507030
EAN/GTIN:
     4012740138123
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF2003507030 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm 2 m Grau

Hager LF2003507030 Leitungsführungskanal PVC LF 20x35mm steingrau

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Hager, LF2003507030, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,99*
ab € 3,95*
€ 5,93*
4 Tage
4
€ 6,50*
ab € 4,68*
€ 6,98*
€ 9,80*
ab € 4,70*
€ 7,01*
€ 5,95*
ab € 4,7172*
€ 7,0272*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,565* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF2003537030
ab € 2,77*
Zubehör
Tehalit
LFF2003557030
ab € 2,79*
Zubehör
Hager
M61457030
ab € 2,78*
Zubehör
Hager
M61467030
ab € 4,79*
Zubehör
Tehalit
LFF2003587030
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.