Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 30x57x2000mm br unbeh LF-K 1500qmm RAL8014 LF3006008014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156G18
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3006008014
EAN/GTIN:
     4012740146937
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 30x57x2000mm br unbeh LF-K 1500qmm RAL8014 LF3006008014
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
57 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,2368*
€ 20,1668*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 14,48*
€ 20,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,76*
€ 20,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,56*
€ 23,12*
€ 5,46*
ab € 21,27*
€ 29,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,1668*
€ 23,99849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,7168*
€ 23,46299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,5468*
€ 22,07069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,8968*
€ 21,29719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,2268*
€ 20,49989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,2368*
€ 16,94179
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,1184* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M53968014
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.