Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 30x57x2000mm stgr unbeh LF-K 1250qmm RAL7030 LF3006007030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Installationskanal PVC LF, 30 x 57 x 2.000 mm, steingrau
Installationskanal PVC LF, 30 x 57 x 2.000 mm, steingrau
Artikel-Nr.:
     262-B156E98
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3006007030
EAN/GTIN:
     4012740138093
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 30x57x2000mm stgr unbeh LF-K 1250qmm RAL7030 LF3006007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
57 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1250 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,11*
€ 13,01*
€ 5,46*
ab € 11,63*
€ 16,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,73*
€ 16,70*
€ 3,90*
ab € 13,31*
€ 18,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,977*
€ 21,017*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,017*
€ 25,01023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,207*
€ 24,04633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,227*
€ 22,88013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,357*
€ 21,84483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,997*
€ 21,41643
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,977*
€ 17,82263
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,4885* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF600667030
ab € 3,18*
Zubehör
Tehalit
LF3006067030
ab € 3,18*
Zubehör
Tehalit
LFF3006057030
ab € 10,07*
Zubehör
Hager
M53967030
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.