Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6011007030 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF6011007030 Kabelkanal-Zubehör
Hager LF6011007030 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B156F82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011007030
EAN/GTIN:
     4012740100137
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
110 mm
Höhe
60 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 11,18*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 8,265*
€ 11,705*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,51*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 9,36*
€ 13,26*
3 Tage
82
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 9,40*
€ 13,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,18*
€ 13,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,83*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,67*
Zubehör
Tehalit
LF6011037030
ab € 18,23*
Zubehör
Tehalit
LF6011067030
ab € 4,35*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057030
ab € 13,90*
Zubehör
Tehalit
LFF601157030
ab € 13,90*
Zubehör
Tehalit
LF6011087030
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.