Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B156G12 Herst.-Nr.: LF4006008014 EAN/GTIN: 4012740146951 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm braun Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Weitere Informationen: Merkmale | Lateraler Abschnitt | 1500 mm² | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Produktfarbe | Braun | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 57 mm | | Höhe | 40 mm | | Länge (m) | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 7,05* | € 10,00* | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 7,25* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 7,38* | € 10,46* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 6,50* | ab € 8,24* | € 11,68* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 10,50* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,05* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|