Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4006007030 Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF4006007030 Kabelrinne Grau
Hager LF4006007030 Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     721-01301103
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006007030
EAN/GTIN:
     4012740138086
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm steingrau Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
1500 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
40 mm
Länge (m)
2000 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,33*
1 Tag
50
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,48*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,49*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,375*
€ 5,045*
3 Tage
146
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 3,40*
€ 5,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF400637030
ab € 13,84*
Zubehör
Tehalit
LFF600667030
ab € 3,16*
Zubehör
Tehalit
LFF4006057030
ab € 10,23*
Zubehör
Tehalit
LFF400657030
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.