Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6009007030 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm 2 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814507-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6009007030
EAN/GTIN:
     4012740134279
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF6009007030 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm 2 m Grau

Hager LF6009007030 Leitungsführungskanal PVC LF 60x90mm steingrau

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 90 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Hager, LF6009007030, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 13,37*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 14,90*
3 Tage
24
2
€ 6,50*
ab € 11,50*
€ 15,73*
2
€ 5,46*
ab € 12,08*
€ 16,58*
Lager 102
48
2
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 16,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Meter
ab 4 Meter
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Meter
ab 40 Meter
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 33,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6009067030
ab € 4,06*
Zubehör
Tehalit
LFF6009047030
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.