Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF3003007030 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm 1 St. Stein-Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249188-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3003007030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF3003007030 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm 1 St. Stein-Grau

TEHALIT Leitungsführungskanal B30xH30mm LF 300300 gr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm steingrau
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab
Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und
ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.Hinweis: Schall- und Brandschutz-
Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stein-Grau · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff PVC
nicht halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kabelkanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Hager, LF3003007030, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,55*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,58*
3 Tage
116
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,71*
€ 4,15*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,85*
€ 4,37*
Lager 102
15
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,58*
€ 16,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,41*
€ 13,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,28*
€ 13,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
M59667030
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.