Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal PVC LF, 20 x 33 x 2.000 mm, braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Installationskanal PVC LF, 20 x 33 x 2.000 mm, braun
Installationskanal PVC LF, 20 x 33 x 2.000 mm, braun
Artikel-Nr.:
     284WZ-104630
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003508014
EAN/GTIN:
     4012740140294
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
- mit vormontierter Kupplung ab LF30030 für einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage - vormontierte verstellbare Rückhalteklammern ab LF30060 - vorgestanzte Bodenlochung - H x B x L 20 x 33 x 2.000 mm - Farbe braun - Material PVC - Halogenfrei nein - Lochabstand 125 mm - Klammern 2/Meter - Zulassung EN50085-2-1
Weitere Informationen:
H x B x L:
20 x 33 x 2.000 mm
Farbe:
braun
Material:
PVC
Halogenfrei:
nein
Lochabstand:
125 mm
Klammern:
2/Meter
Zulassung:
EN50085-2-1
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager tehalit kabelkanal 2m, kabelbahn, kabelbahn hager, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufputzkanal, Bodenkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, Wandkanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,80*
1 Tag
60
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 5,00*
3 Tage
35
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,37*
€ 5,06*
1 Tag
134
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,13*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,775*
€ 5,575*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF2003548014
ab € 3,42*
Zubehör
Tehalit
LFF2003588014
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.