Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2002008014 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 19 x 20 mm 1 St. Braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249175-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2002008014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF2002008014 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 19 x 20 mm 1 St. Braun

TEHALIT Kanal LF 20020 br

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm braun
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm.
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff PVC
nicht halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 19 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Kabelkanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal braun, Hager, LF2002008014, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 1,16*
€ 1,92*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,14*
€ 3,34*
3 Tage
18
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,16*
€ 3,36*
1 Tag
160
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,41*
Lager 102
7
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,31*
€ 12,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,48*
€ 11,28
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 8,34*
€ 9,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507030
ab € 1,4856*
Ähnlich
Hager
LF2003508014
ab € 2,50*
Ähnlich
Hager
LF4004008014
ab € 3,56*
Ähnlich
Hager
LF4006007030
ab € 2,87*
Ähnlich
Hager
LF4006008014
ab € 6,96*
Ähnlich
Hager
LF6011007030
ab € 7,89*
Ähnlich
Hager
LF1501508014
ab € 0,748*
Ähnlich
Hager
LF2003507030
ab € 3,95*
Ähnlich
Hager
LF3003007030
ab € 2,31*
Ähnlich
Hager
LF6009007030
ab € 9,68*
Ähnlich
Hager
LF2003607030
ab € 7,3186*
Ähnlich
Hager
LF3004508014
ab € 10,7642*
Ähnlich
Hager
LF3004507030
ab € 9,2798*
Ähnlich
Hager
LF3006008014
ab € 14,2368*
Ähnlich
Hager
LF3006007030
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.