Die Power Delivery Ladestation – 72 W von Manhattan ist die ultimative Ladelösung für Ihre mobilen Geräte. Mit der innovativen Power Delivery (PD)-Technologie laden Sie ein Smartphone, Notebook, Ta...
Die Sofa-Steckdose ermöglicht eine praktische Stromversorgung direkt am Sofa. Schließen Sie ganz einfach Ihre elektronischen Geräte, wie bspw. Smartphone oder Tablet in bequemer Reichweite an, um d...
Heine E4 USB Steckernetzteil Medizinisch zugelassenes Steckernetzteil Steckernetzteil E4 USB 5V, 500mA Netzteil mit wechselbarem Länderstecker USB-Kabel nicht im LieferumfangWeitere Informationen z...
Kompaktes Notebook-Ladegerät mit USB Typ-C-Stecker – ideal für unterwegs, Homeoffice und Büro Das sperrige Netzteil Ihres Laptops müssen Sie ab sofort nicht mehr vom Büro ins Homeoffice und zurück ...
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche USB-Endgeräte können ebenfalls geladen werden, benötigen allerdings länger, bis sie vollständig gelad...
Lenovo USB-C Netzteil 65 Watt normale Bauform PC-/Server Typ C Artikeldetails: Typ: PC-/Server Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Lei...
Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...
Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig Die Performance Plus Schnelllade-Wandgeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Unser 20-W-Wandladegerät mit int...
Kraftvolles und kompaktes USB-Ladegerät (4.8A) mit 4 USB-Ports, kann bis zu 4 USB-Geräte gleichzeitig mit nahezu maximaler Ladegeschwindigkeit aufladen. Features: 4 USB-Ausgänge 24 W Leistung Lädt ...
Ein intelligentes, schnelles Ladegerät Laden Sie Ihr iPhone oder Samsung Smartphone mit dem 25-W-USB-C® PD 3.0 PPS-Ladegerät in 30 Minuten von 0 auf 50 % auf. Ersetzen Sie das mitgelieferte Netztei...
Energieboost im Miniformat Das Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W liefert Schnellladeleistung für Smartphones, Tablets und mobile Spielekonsolen in besonders kompaktem Format. Mit gerade mal 85 mm...
Zum schnellen Aufladen (Quick Charge) oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang. Mit Quick Charge (QC 3.0) Funktion. Für z.B. Smartphone, externes HD-Gehäuse und andere Gerä...