SCHNELLES AUFLADEN Das Netzteil bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 25W, die durch Power Delivery PPS und QC 3.0 Technologie unterstützt wird. Das bedeutet, dass jedes Smartphone...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB-Port und einer Leistung von 18 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihr...
The Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C) offers fast and efficient charging at home, in the office, or on the go. This 65W charger is compatible with ThinkPad USB-C enabled laptops and table...
Heine E4 USB Steckernetzteil mit Kabel Medizinisch zugelassenes Steckernetzteil Steckernetzteil E4 USB 5V, 500mA mit USB-Kabel Netzteil mit wechselbarem Länderstecker Weitere Informationen zu Produ...
Perfekt für unterwegs zum Aufladen oder als Spannungsversorgung von USB-C Geräten weltweit. Einfach Stromkabel mit C6 Stecker und länderspezifischem Anschluss in die C5 Buchse des USB-Ladegerätes s...
Dieses USB-C-Power-Delivery-Ladegerät bietet Technologie der nächsten Generation, mit der Sie Ihr USB-Type-C-Telefon, -Tablet oder -Notebook, das bis zu 60 W benötigt, schnell laden können. Umfan...
Das Nitecore UMS2 ist ein QC2.0 kompatibler und intelligentes Schnellladegerät. Zudem verfügt er über 2 Ladeschächte und einem LCD Display, über welchen sich Echtzeitinformationen zum Ladevorgang a...
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden. USB Netzteil / Ladegerät Eingang: 1...
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerät laden Sie nicht nur in Höchstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den...
Laden Sie ein iPhone, iPad, Samsung Galaxy oder ein anderes kompatibles Gerät mit unserem leistungsstarken 20-W-USB-C-Ladegerät auf, das sich auch perfekt für Reisen eignet.* Ein schneller Energies...
Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: USB-C auf USB-C) | die perfekte Kombination Die OtterBox Fast Charge Wall Charging Kits sind die perfekte Kombination für ein s...