Dieses Lade-Adapterset ermöglicht es, ein vorhandenes Notebook Netzteil mit herkömmlichem DC-Stromstecker einfach am neuen Notebook mit USB-C weiter zu verwenden. Das spart Ressourcen und schont di...
Das USB-Ladegerät ALTHEA11W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Samsung Galaxy S21/S20/Note10/Note20, Nintendo ...
USB-Ladegerät mit bis zu 120 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu vier mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Ge...
Vorteile der Pro Pack - Version Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel un...
Das universelle USB-Netzteil. Es besitzt 3 USB-Schnittstelle mit Kraft 15W und Parametern 5V/3.1A, versorgt mit Netzspannung 110~240V, 0.5A, 50/60Hz. Das Netzteil ermöglicht eine Ladung von Handys,...
Bettpaneelleuchte Legis 12 V/DC alufarbig mit USB-Charger Moderne Bettpaneelleuchte mit 480 mm langem, flexiblem Leuchtenarm. Schalter direkt auf dem Leuchtensockel USB-Charger Typ-A, 5 V/DC, max. ...
Leistungsstark und kompakt Unser 65-W-Laptop-Ladegerät ist eine ziemlich starke Sache. Es funktioniert mit den meisten USB-C®-Geräten[1], verfügt über zwei leistungsstarke Anschlüsse für gleichzeit...
Dieses kompakte und leistungsstarke Wandladegerät ist als ideale Lösung für das tägliche Aufladen des Laptops konzipiert, zu Hause oder unterwegs. Es ist Teil der Volt Series, einer Reihe von Ladeg...