Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-T1510XBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-T1510XBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T1510XBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T1510XBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T1510XBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T1510XBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-T1510XBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-T1510XBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092709843
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität
Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufzuladen, und mache dir dank USB Type-C an beiden Enden keine Gedanken über die Ausrichtung des Kabels. Außerdem ist es nicht nötig, den Adapter an der Steckdose zu wechseln. Einfach einstecken!

15 W Schnellladen, um bereit zu sein
Gib deinen Geräten die leistungsstarke Ladeunterstützung, die sie verdienen. Genieße 15 Watt-Schnellladen mit einer breiten Palette an technischen Geräten mit USB Type-C Anschluss.

Sichere Stromversorgung für dein Gerät
Schütze deine Geräte vor Überstrom, Kurzschlüssen und hohen Temperaturen. Lade dein Gerät auch in instabilen elektrischen Umgebungen sicher auf, ohne dir Gedanken über Rauschen und Leckstrom machen zu müssen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung:
9 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Breite:
37 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
22.5 mm
Gewicht:
38.5 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.