Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port, QC3.0, 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port, QC3.0, 18W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port, QC3.0, 18W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port, QC3.0, 18W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port, QC3.0, 18W
Artikel-Nr.:
     C3444-19.11.1061
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.11.1061
EAN/GTIN:
     7630049619395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

Zum schnellen Aufladen (Quick Charge) oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang. Mit Quick Charge (QC 3.0) Funktion. Für z.B. Smartphone, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.

  • Power Adapter mit einer USB Buchse
  • Einfache Handhabung zuhause oder unterwegs
  • Unterstützt Quick Charge 3.0
  • Steckernetzteil mit einem USB Ausgang, Typ A Buchse
  • Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
  • Ausgangsspannung: QC3.0 18W (3.6-6.0V/3A; 6.0V-9V/2A; 9-12V/1.5A)
  • Ausgangsleistung: max. 18W
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB Ladegerät
Farbe:
weiß
Eingang:
100-240 VAC
Ausgang:
3.6-6.0V/3A; 6.0V-9V/2A; 9-12V/1.5A
Leistung:
18 W
Abmessungen (HxBxT):
40 x 30 x 53 mm
Eingangs-Anschluss:
Euroflachstecker
Ausgangs-Anschluss:
1 x USB Typ A Buchse
Unterstützte Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0
Höhe:
40 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
53 mm
Gewicht:
57.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.23
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, ladegerät usb 3a, schnellladegerät, roline usb ladegerät, QC2.0, Charger, Stromadapter, 2.0, Steckernetzteil, Ladegeräte, QC 3.0, Stromversorgung, 3.0, USB, USB Ladekabel, QC3.0, QC 3, Steckernetzteile, QC3, Charge, Quick, Quick charge, Quickcharge, QC 2, QC 2.0, QC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8825
ab € 4,65*
Zubehör
ROLINE
11.02.8754
ab € 2,35*
Zubehör
ROLINE
11.02.8872
ab € 4,23*
Zubehör
ROLINE
11.02.8873
ab € 4,09*
Zubehör
ROLINE
11.02.9010
ab € 4,92*
Zubehör
ROLINE
11.02.8977
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.