Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Power Delivery-Ladestation 72 W, Ladegerät mit einem USB-C Power Delivery-Port mit bis zu 60 W, drei USB-A-Ladeports mit bis zu 12 W / 2,4 A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-102124
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102124
EAN/GTIN:
     0766623102124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Die Power Delivery Ladestation – 72 W von Manhattan ist die ultimative Ladelösung für Ihre mobilen Geräte. Mit der innovativen Power Delivery (PD)-Technologie laden Sie ein Smartphone, Notebook, Tablet oder andere USB-C kompatible Geräte mit optimierter Ausgangsleistung. Drei USB-A-Ports liefern zusätzlich bis zu 5 V / 2,4 A pro Port zum Laden von weiteren mobilen Geräten. Diese Vielfalt in Verbindung mit modernem Design machen das Manhattan Power Delivery-Ladestation 72 W zum perfekten Reisebegleiter für jeden Ladebedarf. Mit Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz gibt es die volle Ladung Sicherheit obendrauf.



Merkmale:
  • Ladestationslösung mit einem USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) und drei USB-A-Ladeports
  • Lädt mehrere Geräte gleichzeitig mit jeweils idealer Ausgangsleistung
  • USB-C PD-Port liefert bis zu 60 W für Notebooks, Laptops, Ultrabooks™, Tablets oder andere Geräte mit USB-C-Stromversorgung
  • Drei USB-A-Ports mit insgesamt 12 W zum Laden von mobilen Geräten bei bis zu 2,4 A pro Port
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Kompaktes, mobiles und stylisches Design, ideal für unterwegs
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
91 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
27,5 mm
Gewicht:
0,275 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, PD 3.0, FCC, UL 62368, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Power Delivery Ladestation – 72 W, Netzkabel, Kurzanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354929
ab € 4,45*
Sonstiges
Manhattan
354868
ab € 4,22*
Sonstiges
Manhattan
354875
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.