Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-424815 Herst.-Nr.: 102490 EAN/GTIN: 0766623102490 |
| | |
|
| | |
| Kompaktes Notebook-Ladegerät mit USB Typ-C-Stecker – ideal für unterwegs, Homeoffice und Büro Das sperrige Netzteil Ihres Laptops müssen Sie ab sofort nicht mehr vom Büro ins Homeoffice und zurück schleppen. Das Manhattan USB-C Power Delivery Laptop-Netzteil 65 W ist das ideale Zweitladegerät, das Sie vor Ort verwenden können, aber bei Bedarf auch deutlich komfortabler in Ihrer Reise-/Pendlertasche transportieren. Ebenso eignet es sich als preiswerter Ersatz für verlorene oder defekte Netzteile. Dabei ist es nicht auf Notebooks beschränkt, sondern lädt auch andere Geräte mit USB-C-Port – Smartphones und Tablets profitieren dabei besonders von der ultraschnellen und sicheren Power-Delivery-Technologie. Kompatibel mit MacBooks®, Smartphones, Tablets und mehr Das USB-C-Netzteil eignet sich für eine breite Auswahl an USB-C-Geräten wie Laptops, Chromebooks™, MacBooks® und Ultrabooks™ von Acer®, Apple®, Asus®, Dell®, HP®, Lenovo®, Sony®, Samsung® und mehr. Klein und leicht Trotz satten 65 W Power bleibt sein Gehäuse sehr kompakt und wird damit zum idealen Reisebegleiter. Es passt spielend in Tasche oder Rucksack-Außenfach und nimmt auf dem Schreibtisch kaum Platz in Anspruch. Der integrierte Kabelbinder mit Klettverschluss sorgt zudem für verknotungsfreien Transport. Kompromisslose Sicherheit Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz garantieren maximale Sicherheit für Ihre teuren Geräte. Merkmale:- Taschenfreundliches Schnellladegerät, ideal als zusätzliches oder Ersatz-Netzteil für Notebooks mit USB-C-Ladeport
- USB-C Power Delivery (PD 3.0) Technologie liefert bis zu 65 W
- Lädt alle Geräte mit Typ C-Eingang wie Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen und mehr
- Abnehmbares 1,2 m Netzkabel mit IEC 60320 C5 auf Netzstecker
- Integriertes 1,5 m USB-C Power Delivery-Ladekabel
- Wählt automatisch zwischen fünf Ausgangsspannungsstufen (5, 9, 12, 15 und 20 V) für eine umfassende mobile Stromlösung
- Geeignet für die meisten Laptops, Chromebooks™, MacBooks® und Ultrabooks™ von Acer®, Apple®, Asus®, Dell®, HP®, Lenovo®, Sony®, Samsung® und mehr
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Kompaktes Format mit geringem Gewicht, ideal für unterwegs
- Integrierter Kabelbinder mit Klettverschluss für verknotungsfreien Transport
- Abnehmbares Stromkabel kann durch andere Länderversionen ersetzt werden, z. B. C5 auf US, UK und mehr - kein separater Reiseadapter benötigt
- Thunderbolt™ 3 und 4-kompatibel
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 108 mm | Breite: | 46 mm | Höhe: | 28 mm | Gewicht: | 0,3 kg | Standards und Zertifikate: | CE, RoHS, REACH, FCC, ETL, UKCA | Lieferumfang: | USB-C Power Delivery Laptop-Netzteil 65 W, Netzkabel, C5 auf Netzstecker, 1,2 m, Integriertes USB-C-Ladekabel, 1,5 m, Anleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, notebooknetzteil 65w usb typ c, universalladegerät, notebooknetzteil 65w |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,02* | € 32,81* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,01* | € 32,83* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 29,37* | € 39,48* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 29,64* | € 40,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,80* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|