Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin WCA004vfBK Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin WCA004vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCA004vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCA004vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCA004vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCA004vfBK Schwarz Indoor
Belkin WCA004vfBK Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107354537
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCA004VFBK
EAN/GTIN:
     745883850020
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ein intelligentes, schnelles Ladegerät Laden Sie Ihr iPhone oder Samsung Smartphone mit dem 25-W-USB-C® PD 3.0 PPS-Ladegerät in 30 Minuten von 0 auf 50 % auf. Ersetzen Sie das mitgelieferte Netzteil Ihres Geräts durch ein besseres, USB-C PD 3.0-zertifiziertes Ladegerät, das neuere iPhone- und Samsung-Modelle optimal auflädt und so kompakt ist, dass Sie es unterwegs immer dabei haben können. Die integrierte PPS-Technik ermöglicht optimales Laden mit kompatiblen Geräten, da die beste Ladespannung dynamisch ermittelt wird. So können Samsung-Smartphones mit bis zu 25 W und iPhones mit bis zu 20 W aufgeladen werden. Optimiert für Geräte von Samsung und das iPhone Profitieren Sie mit unserem 25-W-USB-C PD 3.0 PPS-Ladegerät von optimaler Ladeleistung. Diese schnelle und universale Ladelösung ist sowohl für das iPhone als auch für Samsung Smartphones sowie für andere USB-C-PD-fähige Geräte optimiert. Dynamische Power Laden Sie Ihr Smartphone mit der Intelligenz des Programmable Power Standard sicher und schneller als jemals zuvor auf. Die PPS-Technik ermöglicht es, dass die Ausgabe der Ladespannung dynamisch an das angeschlossene Gerät angepasst wird, sodass das Gerät immer mit genau der richtigen Leistung optimal aufgeladen wird. USB-C PD 3.0-zertifiziert Unser PPS-Ladegerät ist auch USB-C PD 3.0-zertifiziert. Es ist also sicher, konform und entspricht den Spezifikationen für Ihr kompatibles Gerät. Kompaktes Design für unterwegs Die Leistung und Geschwindigkeit, die Sie brauchen, in einem kompakten Format für unterwegs.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
25 W
Kompatibilität
Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.