| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-111108997 Herst.-Nr.: DELL-2PX0N EAN/GTIN: 5397184821343 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Ausgangsleistung | 100 W | | Kompatibilität | Inspiron 14 5000 (5430) Inspiron 14 7000 (7430) Inspiron 16 5000 (5630) Inspiron 16 7000 (7630) 2-in-1 Latitude 5340 Latitude 5440 Latitude 5540 Latitude 7340 Latitude 7440 Latitude 7640 Latitude 9440 2-in-1 Precision 3480 Precision 3580 Precision 3581 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, dell usb-c netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook dell |
| | |
| |