Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Axagon ACU-PQ22W Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96960002
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ACU-PQ22W
EAN/GTIN:
     8595247906335
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Universelles USB-Netzladegerät AXAGON ACU-PQ22W für das schnelle Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig. Dank einer Gesamtleistung von 22W lädt das Gerät Handys und Tablets in kürzest möglicher Zeit auf. Der Adapter bietet einen Standard USB-A Anschluss, aber auch moderne doppelseitige USB-C Anschluss. Zwei Ausgänge Quick Charge 3.0 USB-Typ-A und Power Delivery 3.0 USB-Typ-C ermöglichen das schnelle Aufladen nicht nur von Smartphones, sondern auch von Tablets und Laptops. Das Ladegerät ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola und weiteren. Es unterstützt auch 20W PD Laden für iPhone 12, 13. Die Technologie Quick Charge 3.0 ermöglicht bis zu 4x schnelleres Aufladen unterstützter Geräte als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät. Die Technologie Power Delivery 3.0 sorgt für die Unterstützung des schnellen Ladens der neuesten Geräte. Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit, CC-Funktion sorgt für stabile Ladung. Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung. Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und Größe, und macht diesen so zu einem praktischen Helfer für zu Hause und unterwegs.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
22 W
Maximale Ausgangsspannung
15 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
94 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
60 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
22 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 2 fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.