Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108176338
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61772
EAN/GTIN:
     4040849617720
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.2 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
83,7
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
87.2 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
275 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
4 Ausgänge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44955
ab € 5,90*
Zubehör
Goobay
44960
ab € 17,27*
Zubehör
Goobay
44961
ab € 15,67*
Zubehör
Goobay
59357
ab € 9,40*
Zubehör
Goobay
59715
ab € 10,80*
Zubehör
Goobay
59716
ab € 10,76*
Zubehör
Goobay
61756
ab € 18,85*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,74*
Zubehör
Goobay
61760
ab € 23,89*
Zubehör
Goobay
44954
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.