Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 3-Port USB Charger 65 W - USB Quick Charge 3.0 Power Delivery Profil 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN 3-Port USB Charger 65 W - USB Quick Charge 3.0 Power Delivery Profil 4
ANSMANN 3-Port USB Charger 65 W - USB Quick Charge 3.0 Power Delivery Profil 4
ANSMANN 3-Port USB Charger 65 W - USB Quick Charge 3.0 Power Delivery Profil 4
ANSMANN 3-Port USB Charger 65 W - USB Quick Charge 3.0 Power Delivery Profil 4
ANSMANN 3-Port USB Charger 65 W - USB Quick Charge 3.0 Power Delivery Profil 4
ANSMANN 3-Port USB Charger 65 W - USB Quick Charge 3.0 Power Delivery Profil 4
ANSMANN 3-Port USB Charger 65 W - USB Quick Charge 3.0 Power Delivery Profil 4
Artikel-Nr.:
     C3475-1001-0128
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0128
EAN/GTIN:
     4013674186044
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit GAN-Technologie mit 3 USB-Ports und einer Leistung von max. 65 W. Die ideale Ladelösung für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. das ultra-schnelle laden und betreiben von kompatiblen Laptops oder Powerbanks. Abwärtskompatibel zu allen USB Ladeanwendungen. Alle USB-Ports verfügen über Schnellladeprotokolle mit max. Ausgangsleistungen von USB-A 18 W, USB-C1 27 W, USB-C2 65 W (kombinierte Leistungen entnehmen Sie bitte der Tabelle).

Durch die neue GAN-Technologie kann das Ladegerät deutlich kompakter gebaut werden und passt so gut in jede Tasche. Die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie optimiert und sichert Ihre Anwendung. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch.

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ansmann ladegerät usb, ladegerät usb, 45 watt ladegerät usb c; 65 watt ladegerät; 65w usb c; chromebook ladekabel; hp ladekabel laptop 65w; ladegerät lenovo laptop; laptop ladekabel usb c;
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.