Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57955 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57955 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Varta 57955 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Varta 57955 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117688004
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Netzteilstärke
38 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
30.7 mm
Höhe
36.1 mm
Gewicht
101 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 30w, schnellladegerät, varta schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.