Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange, Ablesung 0,05 mm Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert...
Typ C, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5,5 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • W...
Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange, Ablesung 0,05 mm Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert...
HELIOS PREISSER Messschieber m. Feststellschraube DIN862 Tiefenm. rund 0-150 mm Mit Kreuzspitzen und angeschrägten Schnabelenden. Hauptteilung tiefergelegt. Rostfreier Stahl, mattverchromt. Im Etui.
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Ti...
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, US...
mit verschiebbarer Messbrücke · mit Messplatte und Messstift · Messbrücke umsteckbar, dadurch kann der Messstift und die Messplatte genutzt werden · beidseitige Skalierung · Nonius und Skale mattve...
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm. Lieferung mit Batterie C...
Typ D, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • ...