Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 150x100mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3040780400
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0286501
EAN/GTIN:
     4029713204471
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, 150 mm digitaler messschieber helios preisser, digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Helios, 4078, Preisser, 150, 100, Schieblehre, Meßstange, Messschieber, Messstange, Meßschieber, abgesetzt, Tiefen-Meßschieber, Tiefenmeßschieber, abgesetzte, 3040780400, 40780400
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,03*
€ 94,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 94,48*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,18*
€ 94,48*
15 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,81*
€ 95,01*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 78,97*
€ 96,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.