Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, US...
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhö...
Typ E, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie...
Tiefenmessschieber Teilung auf Vorderseite Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • Nonius und Skale blendfrei mattverchromt • Schieber aus dem Vollen...
Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschr...
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhö...
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenme...
Digitale Tiefenlehre zum Prüfen von Reifen, Bremsbelägen und Lochtiefen. Leicht ablesbare LC-Anzeige mit 0,01-mm-Auflösung. Metrische und zöllige Anzeigen. Messbereich: 0–25 mm. Nulltaste für schne...
Typ E, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Tiefenmessschieber mit Messzapfen // Teilung auf Vorder- und Rückseite zum Umstecken Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • Nonius und Skale blendfr...