Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 200mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER
Artikel-Nr.:
     CM-J83Z934
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1361718
EAN/GTIN:
     4029713019723
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Ausführung:
gerade Messschiene
Datenübermittlung:
Datenausgang
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,55*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,57*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.