Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm. Lieferung mit Batterie C...
mit verschiebbarer Messbrücke · mit Messplatte und Messstift · Messbrücke umsteckbar, dadurch kann der Messstift und die Messplatte genutzt werden · beidseitige Skalierung · Nonius und Skale mattve...
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Elektronischer Tiefenmessschieber MarConnect IP67 mit Doppelhaken Anwendung Zum Messen von Bohrungstiefen, Absätzen, Breiten- und Abstandsmessungen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger...
Dasqua 2103-1010 Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm IP54 Digitaler Tiefenmessschieber Optimale Messgenauigkeit durch geschliffene Messflächen Schnellere Messungen und hohe Genauigkeit durch innova...
Typ D, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie •...
FORMAT Digitaler Tiefenmessschieber mit gerader Messstange, 500mm Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffe...
4255113100, Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Mit Feststellschraube , Doppelseitige Teilung zum Ums...
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,02 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferu...
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz und Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenübertragung über ...
Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Nonius und Skala matt verchromt und hochgenau laserskaliert, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit Feststellschraube. Liefer...
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhö...
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre...