| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130031269 Herst.-Nr.: 0294505 EAN/GTIN: 4029713204723 |
| |
|
| | |
| mit verschiebbarer Messbrücke · mit Messplatte und Messstift · Messbrücke umsteckbar, dadurch kann der Messstift und die Messplatte genutzt werden · beidseitige Skalierung · Nonius und Skale mattverchromt und hochgenau Laser skaliert · mit FeststellschraubeWeitere technische Eigenschaften:· A: 12mm· C: 18mm· Stift-Ø: 2mm· d: 6mm· f: 2mm· e: 2mm· B: 4mm· g: 8mm Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 mm | Brückenlänge: | 400 x 16 mm | Ablesung: | 0,02 mm | Ableseart: | analog | Supplier Number: | 0294505 | Ausführung: | verschiebbare Messbrücke | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,91* | € 825,23* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 737,93* | € 826,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|