| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166004 Herst.-Nr.: 0195501 EAN/GTIN: 4029713200473 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Messschieber m. Feststellschraube DIN862 Tiefenm. rund 0-150 mm
Mit Kreuzspitzen und angeschrägten Schnabelenden. Hauptteilung tiefergelegt. Rostfreier Stahl, mattverchromt. Im Etui.
Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,05 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | DIN: | 862 | Messbereich: | 0 - 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Marke: | Helios Preisser | Tiefenmaß: | rund 1,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Nonius, Schiebelehre, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,56* | € 29,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,76* | € 29,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,13* | € 30,41* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,41* | € 30,56* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,72* | € 49,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|