Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS
Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS
Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS
Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS
Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS
Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS
Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS
Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042130200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717342
EAN/GTIN:
     4317784717342
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange, Ablesung 0,05 mm Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit doppelseitig abgesetzter Messschiene zum Umstecken, mit Feststellschraube. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber fortis, Tiefernmessschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Abstands- und Breiten-Tiefenmessschieber, Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber, 3042130200, 42130200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 70,53*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 70,54*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,78*
€ 70,83*
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 70,85*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 56,23*
€ 71,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.