digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre...
4255113103, Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Mit Feststellschraube , Doppelseitige Teilung zum Ums...
Typ E, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie...
Dasqua 2103-1015 Digitaler Tiefenmessschieber 300 mm IP54 Digitaler Tiefenmessschieber Optimale Messgenauigkeit durch geschliffene Messflächen Schnellere Messungen und hohe Genauigkeit durch innova...
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenme...
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhö...
Tiefenmessschieber Teilung auf Vorderseite Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • Nonius und Skale blendfrei mattverchromt • Schieber aus dem Vollen...
Typ E, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhö...
Tiefenmessschieber Teilung auf Vorderseite Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • Nonius und Skale blendfrei mattverchromt • Schieber aus dem Vollen...
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre...
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenme...