Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius und Skala matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
nach DIN 862 mit Feststellschraube für Tiefenmessungen mm/Zoll Umschaltung Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 8,0 mm mit automatischer Abschaltung ganz geh...
nach DIN 862 mit Feststellschraube Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung ganz gehärtet und feinst bearbeitet mit gehärteten Messstift rostfre...
MITUTOYO Digital Tiefenmessschieber mit Datenausgang Messbereich 0-200 mm Elektronischer Messschieber mit eingebautem absoluten Maßstab. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum näc...
Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall • Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen • Leichtes Material, Oxydbeschichtet • Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen lieg...
gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromtWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5mm· prüfpflichtig: ja
Mess-Bereich: bis 150 mm Tiefenmess-Stab mm- und Zoll-Teilung Nonius 0,05 mm und 1⁄128″ Feststellschraube In Tasche Aus nichtrostendem Stahl DIN 862 Made In Germany Abmessungen / Länge: 234 mm Nett...
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, ...
Tiefenmessschieber 200 mm abgesetzte Messschiene 8 x 3 mm HELIOS PREISSER im Winkel 2-fach abgesetzte Messschiene · Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nonius und Skala ...