Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Temperaturregler

  Temperaturregler  (1.989 Angebote unter 27.676.346 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Temperaturregler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Temperaturregler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Temperaturregler (21 Angebote) 
SK Thermostat, Schaltschrank-Innentemperaturregler, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Farbe RAL 7035, BHT: 71 x 71 x 33,5 mm
Rittal
3110000
ab € 21,33*
pro Stück
 
 Stück
Carel IR33 PID Temperaturregler Tafelmontage, 2 x Relais Ausgang, 12 → 24 V ac, 12 → 30 V dc, 76.2 x (2 Angebote) 
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 12 → 24 V ac, 12 → 30 V dc Größe = 76.2 x 34.2mm Anzahl der Ausgänge = 2 Temperaturbereich = -40 → +150 (NTC-HT) °C, -50 → +150 (PTC/PT1000) °C Kommunikat...
Carel
IR33W7LR20
ab € 142,96*
pro Stück
 
 Stück
Rippenrohrheizofen Autom. 500W 230V eds RiRo a 500E (7 Angebote) 
Rippenrohrheizofen Autom. 500W 230V eds RiRo a 500EEdelstahl Rippenrohrheizofen Automatik, 500 W, 230 V, mit eingebautem Temperaturregler. Der eingebaute Thermostat hält die eingestellte Raumtemper...
Schultze
A 0500E
ab € 161,04*
pro Stück
 
 Stück
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 U plus 5L (5 Angebote) 
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 U plus 5LVEN 5/7 U plus Elektro-Speicher drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusska...
Vaillant
0010021140
ab € 71,24*
pro Stück
 
 Stück
Emko ESM-4420 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler J, K, R, S, T, Pt100 -200 bis 1700°C Rel (4 Angebote) 
Der PID Temperaturregler ESM-4420 kann mit dem universellen Prozesssteuereingang, Steuerausgängen und wählbaren Alarmfunktionen für viele Anwendungen eingesetzt werden. Die Steuerart kann auf ON-OF...
Emko
ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0
ab € 88,52*
pro Stück
 
 Stück
Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/7 pro (6 Angebote) 
Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/7 proVEH 50/7-3 eloSTOR pro Elektro-Warmwasserspeicher geschlossenes System, wandhängend, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch ...
Vaillant
0010016657
ab € 456,02*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturregler, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 052472141894 (10 Angebote) 
Temperaturregler für Fernfühler Eberle UTR. Mit Außen- und Inneneinstellung, für Wandmontage, mit Einstellknopf und Skala Anzeige: LED für Relais An und Fühlerbruch Betrieb: 230 V/48 bis 62 Hz Umge...
Eberle Controls
052472141894
ab € 98,05*
pro Stück
 
 Stück
CAL CONTROLS 320000 TEMPERATURREGLER PID 100 240VA (2 Angebote) 
Ausgangsspannung, max.: 250 VAC Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 1800 °C Temperaturgenauigkeit, ±: - Thermoelement: B, E, J, K, N, R, S, T Betriebstemperatur, min.: -200 °C SVHC: No SVHC...
CAL Controls
320000
ab € 250,03*
pro Stück
 
 Stück
Modul: Regulator; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPDT; für Frontplatten (1 Angebot) 
Hersteller: ASCON TECNOLOGIC Montage: für Frontplatten Betriebstemperatur: 0...50°C Verwendeten Displays-Art: LED Ausgangs-Art 1: SPDT Ausgangs-Art 2: SPDT Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC Montag...
ASCON TECNOLOGIC
K38-LERR
ab € 96,59*
pro Stück
 
 Stück
Omron E5CN PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang/ Strom, Platin-Widerstandsthermometer, Thermoelement, Spannung (4 Angebote) 
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 → 240 Vac Größe = 48 x 48mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +55°C Serie = E5CN Display-Farbe = Rot/G...
Omron
E5CN-HQ2M-500 AC100-240
ab € 209,65*
pro Stück
 
 Stück
Rippenrohrheizofen Autom. 1500W 230V eds RiRo a 1500E (6 Angebote) 
Rippenrohrheizofen Autom. 1500W 230V eds RiRo a 1500EEdelstahl Rippenrohrheizofen Automatik, 1500 W, 230 V, mit eingebautem Temperaturregler. Der eingebaute Thermostat hält die eingestellte Raumtem...
Schultze
A 1500E
ab € 199,12*
pro Stück
 
 Stück
Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/8 exclusive (4 Angebote) 
Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/8 exclusiveElektro-Warmwasserspeicher VEH 50/8-7 eloSTOR exclusive, geschlossenes System, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch ...
Vaillant
0010019874
ab € 556,74*
pro Stück
 
 Stück
Jumo QUANTROL PID Temperaturregler, 1 x Relais Ausgang/ Universal Eingang, 110 →240 V ac, 96 x 96mm (10 Angebote) 
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 110 →240 V ac Größe = 96 x 96mm Anzahl der Eingänge = 1 x analog Anzahl der Ausgänge = 1 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +55°C Re...
JUMO
702034/8-0000-23
ab € 191,04*
pro Stück
 
 Stück
Rippenrohrheizofen Autom. 2000W 230V eds RiRo a 2000E (7 Angebote) 
Rippenrohrheizofen Autom. 2000W 230V eds RiRo a 2000EEdelstahl Rippenrohrheizofen Automatik, 2000 W, 230 V, mit eingebautem Temperaturregler. Der eingebaute Thermostat hält die eingestellte Raumtem...
Schultze
A 2000E
ab € 217,87*
pro Stück
 
 Stück
Warmwasserspeicher geschlossenes System VEH 200 eloStor (6 Angebote) 
Warmwasserspeicher geschlossenes System VEH 200 eloStoreloSTOR VEH 200 Elektro-Warmwasserspeicher Produktvorteile, Druckfester Standspeicher, Niedrigste Bereitschaftsenergieauf- wände dank hochwert...
Vaillant
0010003083
ab € 919,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   133   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Temperaturregler
^

Heizkörperthermostat regelmäßig überprüfen und erneuern

Dem Heizkörperthermostat kommt in der Heizungsanlage eine wichtige Bedeutung zu, denn nur mit einem funktionstüchtigen Thermostatventil ist ein reibungsloser und energiesparender Betrieb der Anlage möglich. Defekte Thermostate können Heizkosten insbesondere in Firmengebäuden und Produktionsbetrieben unnötig erhöhen. Ein moderner Heizkörperthermostat hingegen bietet effiziente Einstellmöglichkeiten und lässt notwendige Voreinstellungen zu.

Heizkörperthermostat als Raumtemperaturregler

Insbesondere dann, wenn ein zentraler Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur nicht vorhanden ist, übernimmt der Heizkörperthermostat die Aufgabe des Raumtemperaturreglers. Zu diesem Zweck ist das Thermostatventil mit einem Temperaturfühler ausgestattet, der mit Hilfe eines Dehnstoffelements jederzeit die aktuelle Raumtemperatur ermittelt. Da sich der Heizkörperthermostat auf eine bestimmte Temperatur oder Heizstellung voreinstellen lässt, löst der Temperaturfühler ein Ventil aus, das die Durchflussmenge in dem jeweiligen Heizkörper reguliert. Auf diese Weise gewährleistet das Thermostatventil eine gleichbleibende Raumtemperatur und trägt zur Reduzierung der Heizkosten bei.

Meist fünf Stufen beim Heizkörperthermostat

Die Einstellung des Thermostats erfolgt bei den meisten Modellen durch Betätigung eines Drehknopfes, der fünf verschiedene Einstellungsstufen vorsieht. Durch das Verstellen des Drehknopfes, in dem sich das Dehnstoffelement befindet, wird dieser näher zum Heizungsventil bewegt oder weiter davon entfernt. Diese Bewegung verändert die Größe der Ventilöffnung und beeinflusst damit ebenfalls die Durchflussmenge. Speziell für den Einsatz in öffentlichen Räumlichkeiten oder Firmengebäuden besteht die Möglichkeit, den Heizkörperthermostat mit einer Begrenzung des Einstell-Bereichs auszustatten, das so genannte Behördenmodell. Auf diese Weise werden Fehlbedienungen und unnötiger Energieverbrauch vermieden.

Heizkörperthermostat – ein sensibler Regler

Der Heizkörperthermostat reagiert sensibel auf Veränderungen der Raumlufttemperatur. Auch dann, wenn sich die Temperatur im Raum durch Sonneneinstrahlung oder die Anwesenheit einer größeren Personenzahl verändert, reagiert das Ventil empfindlich auf die veränderten Bedingungen. Kühlt die Raumluft ab, so erhöht der Heizkörperthermostat auch ohne veränderte Einstellung den Wasserdurchfluss. Ein Heizkörperthermostat ist mit einer Frostschutzeinstellung versehen, die automatisch für eine Mindestraumtemperatur von sechs Grad Celsius sorgt, um Frostschäden zu vermeiden. Jede Veränderung der Einstellung des Thermostats um einen Wert verändert die Raumtemperatur um etwa vier Grad Celsius.

Elektronischer Heizkörperthermostat bietet hohen Komfort

Im Gegensatz zu einem hydraulischen Heizkörperthermostat bieten elektronische Modelle weitere Einstellmöglichkeiten und eine größere Genauigkeit. Insbesondere die Einstellmöglichkeit verschiedener Raumtemperaturen zu unterschiedlichen Tageszeiten trägt entscheidend zu einer hohen Energieersparnis bei. Das elektronische Thermostatventil öffnet und schließt automatisch zu den zuvor eingestellten Tageszeiten. Die Energieversorgung moderner Thermostatventile erfolgt über Batterien, die Steuerung kann direkt am Ventil oder bei besonders komfortablen Modellen mittels einer Fernsteuerung erfolgen.
Insbesondere in Produktionsstätten und Bürogebäuden ist die Verwendung elektronischer Heizungsthermostate sinnvoll, da sie die Heizperiode auf die Nutzungszeit der Räumlichkeiten beschränken und vor Fehleinstellungen geschützt werden können. Ein Heizkörperthermostat, der mit besonderen Funktionen versehen ist, kann zudem durch Anschluss von Fensterkontakten automatisch schließen, wenn Fenster geöffnet werden. Die exakte Koordination mehrerer Heizkörper in einem Raum ist ein weiterer Vorzug moderner elektronischer Thermostatventile.

Heizkörperthermostat durch Energieeinsparverordnung vorgeschrieben

Die Energieeinsparverordnung schreibt die Verwendung von Einrichtungen zur Raum-Temperaturregelung insbesondere in öffentlichen und Firmengebäuden vor. Auf diese Weise soll ein unnötig hoher Energieverbrauch vermieden werden. Im Zusammenhang damit müssen Heizungsanlagen mit einer zentralen Heizungs-Vorlauftemperaturregelung ausgestattet sein. Für Fußbodenheizungen bietet der Fachhandel spezielle Thermostatventile an, die sich an der Rücklauf-Temperatur orientieren und anstelle der Raumtemperatur die Wassertemperatur des Rücklaufs zugrunde legen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.