Warmwasserspeicher 10L Übertisch VEN 10/7 O plusVEN 10/7 O Elektro-Speicher drucklos Übertisch Produktvorteile, Niederdruck-Übertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit...
Temperaturregler, Pt100, Typ=E5C2R20PDAC1002400200, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=45 mm, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der Frontplatte=8...
Lieferung inkl. Temperatursensor mit Anschlussleitung (2,0 m), Temperaturregler Typ H-Tronic TSM 125. Passend für Einbaurahmen, mit externem, steckbarem Temperatursensor, LED-Anzeigen für Relais ei...
Die Thermostate TH4 werden in Ein- undMehrfamilienhäusern sowie inDienstleistungsgebäuden zur Überwachung und Regelung der Umgebungstemperatur zwischen +8 °C und +26 °C eingesetzt. Sie greifen auf ...
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 O plus 5L ÜVEN 5/7 O plus Elektro-Speicher drucklos Übertisch Produktvorteile, Niederdruck-Übertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusska...
Temperaturregler, PCE-RE110P, PCE Instruments Der Temperaturregler verfügt über zwei nutzbare Messeingänge, die zur Prozesssteuerung verwendet werden können. Der Universalregler ist außerdem mit 2 ...
Anzeigentyp = LED, einzeilig Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +50°C CE, CSA. Temperaturanzeige für Thermoelemente und PT 100. Mikroprozessorgestützt Anzeige 3,5-stellig/3-stellig + Nullsimul...
Die mit einem Mikroprozessor arbeiteten Temperaturregler der Serie TDR 4020 zeichnen sich durch die hohe Regelgenauigkeit aus. Der Regler ist für Tragschienenmontage ausgeführt. Digitale 4-stellige...
Die mit einem Mikroprozessor arbeiteten Temperaturregler der Serie TDR 4020 zeichnen sich durch die hohe Regelgenauigkeit aus. Der Regler ist für Tragschienenmontage ausgeführt. Digitale 4-stellige...