Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 052472141894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 052472141894
Temperaturregler, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 052472141894
Temperaturregler, 230 VAC, 0 bis 60 °C, weiß, 052472141894
Artikel-Nr.:
     4502-06N807
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     052472141894
EAN/GTIN:
     4017254073854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Temperaturregler für Fernfühler Eberle UTR. Mit Außen- und Inneneinstellung, für Wandmontage, mit Einstellknopf und Skala Anzeige: LED für Relais An und Fühlerbruch Betrieb: 230 V/48 bis 62 Hz Umgebungstemperatur Gerät: - 20 bis +50 °C Schaltstrom: max. 16 (4) A Kontakt: 1 Wechsler potentialfrei Anschluss: über Schraubanschlüsse Einstellbare Schaltdifferenz (bis +100 °C): ca. 0,5 K bis 10 K, mit Temperaturabsenkung ca. 5,0 K Schutzart: IP 65 Maße: H 120, B 120, T 56 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturregler
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Lufttemperaturregler, Thermostat, Haustechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 98,11*
€ 121,26*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 98,22*
€ 121,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 128,31*
3 Tage
11
€ 5,80*
ab € 103,54*
€ 128,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,02*
€ 129,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eberle Controls
0528 92 000 002
ab € 18,55*
Sonstiges
Eberle Controls
0528 94 000 002
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.