Rippenrohrheizofen V4A 2000W 230V automatik RiRo a 2000Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 200...
Raumtemperaturregler Serie RTR-E 6000 Typ Eberle RTR-E. Mit thermischer Rückführung, für Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf D...
Emko ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,J,K,R,S,T -200 bis 1700 °C Relais 5 A,Relais 3 A (L x B x H) 117 x 48 x 48 mm 4-stelliger PID-Regler 4-stellige P...
Warmwasserspeicher 10L Übertisch VEN 10/7 O plusVEN 10/7 O Elektro-Speicher drucklos Übertisch Produktvorteile, Niederdruck-Übertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit...
Rippenrohrheizofen 230V,500W,500mm RRH TR 500Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzeigentyp = LED IP...
Rippenrohrheizofen V4A 3000W 230V automatik RiRo a 3000Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 300...
Unterputz-Temperaturregler Typ Eberle FIT. Programmierbar, mit Energieverbrauchsanzeige, Abschaltfunktion, Urlaubsfunktion, automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung, Frostschutz, Optimum-Start, K...