Temperaturregler, 1SSR 1DO, Typ=1241058, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=71 mm, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=73 mm, Zyklusdaue...
Enda ET4420-230 PID Temperaturregler Pt100,J,K,T,S,R Relais 2 A,SSR (L x B x H) 94 x 48 x 48 mm PID-Temperaturregler PID-Regler in verschiedenen DIN-Einbauabmessungen (48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm)...
Warmwasserspeicher offenes System VEN 10 U 10L wsVEN 10/7 U Elektro-Speicher drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel ...
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V automatik RiRo a 1000Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 100...
Rippenrohrheizofen V4A 500W 230V automatik RiRo a 500Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 500 W...
Temperaturregler, 1SSR 1DO, Typ=1241059, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=71 mm, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=73 mm, Zyklusdaue...
Enda ET9420-230 PID Temperaturregler Pt100,J,K,T,S,R Relais 2 A,SSR (L x B x H) 88 x 96 x 96 mm PID-Temperaturregler PID-Regler in verschiedenen DIN-Einbauabmessungen (48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm)...
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 O plus 5L ÜVEN 5/7 O plus Elektro-Speicher drucklos Übertisch Produktvorteile, Niederdruck-Übertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusska...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzeigentyp = LED IP...
Temperaturregelsystem DTL 24 PElektronischer Temperaturregler zur Steuerung der Elektro-Lufterhitzer DHP. Nachtabsenkung um 0 K bis 4 K unter Solltemperatur möglich. Triac-Regler mit Pulspaket-Steu...
Unterputz-Temperaturregler Typ Eberle FIT np 3R. Nicht programmierbar, mit Energieverbrauchsanzeige, Abschaltfunktion, Frostschutz, einfacher Umschaltung zwischen 2 Temperaturen und ECO-Eingang (üb...