Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPDT; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPDT; für Frontplatten
Modul: Regulator; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPDT; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-TLK38-LERR
Hersteller:
     ASCON TECNOLOGIC
Herst.-Nr.:
     K38-LERR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Hersteller: ASCON TECNOLOGIC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: 71x29mm
Temperatursensors-Art: Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement R;Thermoelement S;NTC;PTC
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Programmier-Art: Tastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;AUTOTUNING;PID;2PID;ON-OFF mit Histerese
Regulierung für Ausgang 2: ON-OFF
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 8A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ASCON:
ASCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.