| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19756105 Herst.-Nr.: 0010021140 EAN/GTIN: 4024074802106 |
| | |
|
| | |
| Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 U plus 5L VEN 5/7 U plus Elektro-Speicher drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Energiesparstellung bei 60 Grad C, Frostschutzfunktion, Aktivierbarer Verbrühschutz Ausstattung, Wasserbehälter aus Polypropylen, Temperaturregler stufenlos ein- stellbar von 7 bis 85 Grad C, Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation, Sicherheitstemperaturbegrenzer rück- setzbar Nenninhalt 5 l Anschlusswert 2 kW Netzspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz Mischwassermenge von 40 Grd. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Boilers: | Kunststoff | Material Mantel: | Kunststoff | Volumen des Behälters: | 5 l | Nennleistung: | 2 kW | Anschlussspannung: | 230 V | Dreiphasenausführung: | nein | Frequenz: | 50 Hz | Ausführungsform: | hängend | Sockel-/Unterbauboiler: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,72* | € 91,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 73,91* | € 94,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,52* | € 97,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,80* | € 98,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,91* | € 103,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|