Emko ESM-3720 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Temperaturregler 4-stellige Anzeige 2-Punkt oder PID Temperatursteuerung Heiz- ode...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 24 (1/32 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzeigentyp = LED IP...
Wachendorff UR3274S3 PID Temperaturregler K,S,R,J,Pt100,Pt500,Pt1000,Ni100,PTC1K,NTC10K Relais 8 A,Relais 5 A,SSR (L x B x H) 53 x 77 x 35 mm PID-Universalregler UR3274S Frei konfigurierbarer unive...
Elektro Tischgrill XL BBQ Grill-& Bratplatte 49x27cm, 2000Watt - mit GrillzangeDie große Grillplatte ist eine kombinierte Back- und Grillplatte, bei der Sie auf der einen Seite grillen und auf der ...
Leistungsplatine DTL 2 P-LZusätzliche Platine zum Einbau in elektronischen Temperaturregler DTL 24 P für einen Leistungsbedarf von 16,5 kW bis 30 kW.Artikel: DTL 2 P-L, Spannungsart: Drehstrom, Bem...
Raumheizer 2,5kW 450x894x100 ws VER 250/5VER 250/5 Elektro-Raumheizer Produktvorteile, Flacher Universal-Wandkonvektor zur kontinuierlichen Strahlungs- Wärmeabgabe, zur Beheizung von Badezimmern, G...
Raumheizer 2,0kW 450x738x100 ws VER 200/5VER 200/5 Elektro-Raumheizer Produktvorteile, Flacher Universal-Wandkonvektor zur kontinuierlichen Strahlungs- Wärmeabgabe, zur Beheizung von Badezimmern, G...
Unterputz-Temperaturregler Typ Eberle FIT. Programmierbar, mit Energieverbrauchsanzeige, Abschaltfunktion, Urlaubsfunktion, automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung, Frostschutz, Optimum-Start, K...
Digitaler Temperaturregler, Typ=E5GCQX1ACM000, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=48 mm9, Einstellwert min.=-1999, Höhe des Ausschnitts=24 mm, Ti...