Raumheizer 0,75kW 450x426x100ws VER 75/5VER 75/5 Elektro-Raumheizer Produktvorteile, Flacher Universal-Wandkonvektor zur kontinuierlichen Strahlungs- Wärmeabgabe, zur Beheizung von Badezimmern, Gar...
Digitaler Temperaturregler, Typ=E5GCQX1ACM000, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=48 mm9, Einstellwert min.=-1999, Höhe des Ausschnitts=24 mm, Ti...
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V automatik RiRo a 1000Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 100...
Raumheizer 2,5kW 450x894x100 ws VER 250/5VER 250/5 Elektro-Raumheizer Produktvorteile, Flacher Universal-Wandkonvektor zur kontinuierlichen Strahlungs- Wärmeabgabe, zur Beheizung von Badezimmern, G...
Mit dem Tristar BQ-2870 Elektrogrill genießen Sie ein schönes Barbecue im Garten mit Ihrer Familie oder Freunden. Stecken Sie das Netzkabel ein und schon kann es losgehen! Mit einer Leistung von 20...
Emko ESM-3720.5.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.5.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempera...
Unterputz-Temperaturregler Typ Eberle FIT. Programmierbar, mit Energieverbrauchsanzeige, Abschaltfunktion, Urlaubsfunktion, automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung, Frostschutz, Optimum-Start, K...